Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi 28933 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amewi 28933 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Amewi 28933 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89717924
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     28933
EAN/GTIN:
     4260677952170
Suchbegriffe:
Lithium-Polymer-Akku
Modellbau-Akkus
Modellbauakku
Racingpack
Weitere Informationen:
Energie
Battery Eliminator Circuit (BEC) Burst-Strom
400 A
Battery Eliminator Circuit (BEC) Dauerstrom
200 A
Merkmale
Produkttyp
Akku
Markenkompatibilität
Amewi
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Mehrfarbig
Typ
Radio-Controlled (RC) Model Parts
Gewicht und Abmessungen
Breite
152 mm
Tiefe
26.4 mm
Höhe
26.5 mm
Gewicht
395 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Anzahl Batteriezellen
3
Akku-/Batteriespannung
11.1 V
Batteriekapazität
55.5 Wh
Weitere Suchbegriffe: modellbau akkus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,94*
€ 80,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,15*
€ 79,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,96*
€ 77,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,71*
€ 74,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.