Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Airex Balance-pad Mini Duo Balance Board Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Airex Balance-pad Mini Duo Balance Board Grau
Airex Balance-pad Mini Duo Balance Board Grau
Airex Balance-pad Mini Duo Balance Board Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89718691
Hersteller:
     Airex
Herst.-Nr.:
     BALANCEPADELIMILA2
EAN/GTIN:
     7613005081191
Suchbegriffe:
Balance Matte
Balance-Pad
Balanciermatte
Balance-Kreisel
Das AIREX Balance-pad Mini wurde in erster Linie für Anforderungen des funktionellen Trainings entwickelt, eignet sich aber ebenso gut für Reisen. Es ist nicht nur ein aktives Trainingsgerät, sondern auch eine gute Stütze für Fitness Coaches. Es bietet mit einer kleineren Auflagefläche hervorragende Möglichkeiten für einbeinige und einhändige Funktionsübungen, sowie für dynamisches Training. Das AIREX Balance-pad Mini lässt sich problemlos in jede Sporttasche oder im Handgepäck verstauen. Es wird empfohlen, das Pad in Kombination mit einer zusätzlichen AIREX Matte darunter zu verwenden, damit die bequeme, weiche Oberfläche auch auf sehr glatten Böden rutschfest ist. Das AIREX Balance-pad Mini wird hier in einem praktischen Doppelpack angeboten, um mehr Abwechslung beim Training zu erlangen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Balance Board
Produktfarbe
Grau
Material
Schaum
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
410 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,98*
€ 95,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,55*
€ 92,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,44*
€ 85,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,85*
€ 78,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,95*
€ 66,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Airex
BALANCEPADELIMILA
ab € 31,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.