Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 976-DELOCK-19454 Herst.-Nr.: 19454 EAN/GTIN: 4043619194544 |
| |
|
| | |
| Diese Schlauchschelle aus Edelstahl von Delock kann zur werkzeuglosen Befestigung eines Schlauches mit einem Durchmesser von 60 - 80 mm auf einem Rohrende verwendet werden. Die Schelle bietet unter Druck einen sicheren und festen Halt des Schlauches, damit dieser nicht verloren gehen kann. Sie eignet sich ideal für den Heimwerker-, Haus- und Gartenbereich. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 80 mm | Merkmale | Produkttyp | Schraubklemme (Schneckengetriebe) | | Produktfarbe | Gelb, Metallisch | | Material | Kunststoff, Edelstahl | | Anzahl | 10 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 976 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 4,38* | € 6,29* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 4,39* | € 6,63* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 5,15* | € 7,41* | | | | | 30 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 9,76* | € 13,66* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 14,87* | € 20,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 976 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 976 | | Versand: Lager 976 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 976 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|