Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celexon VKS2040 2,1 MP Schwarz 1920 x 1080 Pixel 30 fps CMOS 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Celexon VKS2040 2,1 MP Schwarz 1920 x 1080 Pixel 30 fps CMOS 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Celexon VKS2040 2,1 MP Schwarz 1920 x 1080 Pixel 30 fps CMOS 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Celexon VKS2040 2,1 MP Schwarz 1920 x 1080 Pixel 30 fps CMOS 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Celexon VKS2040 2,1 MP Schwarz 1920 x 1080 Pixel 30 fps CMOS 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Celexon VKS2040 2,1 MP Schwarz 1920 x 1080 Pixel 30 fps CMOS 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Celexon VKS2040 2,1 MP Schwarz 1920 x 1080 Pixel 30 fps CMOS 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Celexon VKS2040 2,1 MP Schwarz 1920 x 1080 Pixel 30 fps CMOS 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Celexon VKS2040 2,1 MP Schwarz 1920 x 1080 Pixel 30 fps CMOS 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Celexon VKS2040 2,1 MP Schwarz 1920 x 1080 Pixel 30 fps CMOS 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Celexon VKS2040 2,1 MP Schwarz 1920 x 1080 Pixel 30 fps CMOS 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Celexon VKS2040 2,1 MP Schwarz 1920 x 1080 Pixel 30 fps CMOS 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Celexon VKS2040 2,1 MP Schwarz 1920 x 1080 Pixel 30 fps CMOS 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Celexon VKS2040 2,1 MP Schwarz 1920 x 1080 Pixel 30 fps CMOS 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Celexon VKS2040 2,1 MP Schwarz 1920 x 1080 Pixel 30 fps CMOS 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Celexon VKS2040 2,1 MP Schwarz 1920 x 1080 Pixel 30 fps CMOS 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Celexon VKS2040 2,1 MP Schwarz 1920 x 1080 Pixel 30 fps CMOS 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89722560
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1000016010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
Videokonferenz Gruppen- und Kompakt...
Videokonferenzsystem
Das System ist mit einem sehr niedrigen Installationsaufwand schnell in bestehende Räumlichkeiten integriert und besonders auf kleine bis mittelgroße Räume ausgelegt. Die Bedienung erfolgt über die beigelegte Fernbedienung, wodurch das Steuern und Einstellen der Kamera simple und intuitiv erfolgt. Das Onboard-Menü erlaubt detaillierte Einstellungen der Aufnahmequalität sowie Speicherplatz für über 255 verschiedene Vor-Einstellmöglichkeiten.

Das mitgelieferte Mikrofon kann in einem Radius von 3m Töne und gesprochene Inhalte aufnehmen und der Lautsprecher ermöglicht eine Wiedergabelautstärke von bis zu 80 dB. So können alle Teilnehmer einer Konferenz entspannt auf dem Platz sitzen bleiben, ohne sich beim Sprechen zum Mikrofon wenden zu müssen.

FULL HD KONFERENZKAMERA | Die Kamera der VKS2040 sorgt mit einer Auflösung bis zu FULL HD (1920x1080@30fps) für hervorragende Bilder und ruckelfreie Videoaufnahmen. Das 72° Sichtfeld (HOV) erlaubt es 6-8 Teilnehmer gleichzeitig und vollumfänglich zu erfassen. Zusätzlich lässt sich die Kamera motorisiert um -170° / +173° drehen und -30° / + 90° neigen, gleichzeitig kann die Kamera jederzeit auf einen Punkt ausrichten werden und dieser dank des Autofokus scharf dargestellt werden. Der 10-fach Zoom zeigt kleinste Details in gut erkennbarer Qualität, sodass selbst Objekte oder Personen am Ende des Raumes z.B. ein Flipchart, trotz Zoom gut erkennbar sind.

Der 1 /2.8“-Exmor CMOS-Bildsensor und die 2.1MP ermöglicht scharfe, rauscharme Bilder in Full HD-Qualität bei 30p mit exakter Empfindlichkeit auch bei schwachem Umgebungslicht.

Die Kamera VKS2040 von celexon bietet umfangreiche Anschlussmöglichkeiten. Mit dem beiliegenden USB 2.0 A-A Kabel kann die Kamera direkt an einen PC angeschlossen werden oder optional mit einem RS232 Datenkabel (DIN8M) in ein Netzwerk eingebunden werden (RS232-Kabel nicht im Lieferumfang enthalten).

Die Konferenzkamera bietet vielfältige Funktionen an, die das Videotelefonieren optimieren und bequemer gestalten. Eine davon ist der Weißabgleich (AWB): Die Voreinstellungen der celexon VKS2040 Kamera beinhalten einen automatischen Weißabgleich, der dafür sorgt, dass die Kamera sich eigenständig an die Lichtverhältnisse im Raum anpasst und alle Teilnehmer und Objekte immer in gleichbleibender Helligkeit und Qualität aufnimmt. Wechseln die Lichtverhältnissen im Raum öfter, so ist selbst dies kein Problem für die Kamera. Automatisch wird das Bild neu ausgerichtet, so dass die Konferenz ohne Unterbrechung weitergehen kann.

ONBOARD-MENÜ | Die umfangreichen und detaillierten Einstellungsmöglichkeiten von PTZ-Kameras (P = Pan | T = Tilt | Z = Zoom) sorgen unter anderem dafür, dass diese Kamerasysteme derart beliebt für Videokonferenzen sind. Die Kamera der VKS2040 von celexon bringt ohne zusätzliche Software ein umfangreiches Onboard-Menü mit, das es erlaubt, vielfältige Einstellung individuell vorzunehmen. Dadurch ist es möglich, z.B. den Modus vom Autofokus und die Reaktionszeit des Fokussierens einzustellen. Sobald Sie die gewünschten Einstellungen vorgenommen haben, können Sie diese auf der Fernbedienung auf eine beliebige Tastenkombination abspeichern. Immer dann, wenn die Kamera eingeschalten wird, muss lediglich die Tastenkombination betätigt werden und schon stellt die Kamera sich neu ein. So schaffen sie einen schnellen und optimierten Start für anstehende Videokonferenzen ohne jedes Mal die gleichen Einstellungen vornehmen zu müssen.

LAUTSPRECHER UND MIKROFON MODUL | Das Videokonferenzsystem VKS2040 ist mit einem Mikrofon Modul ausgestattet, das in einem 3m Radius Töne und gesprochene Inhalte aufnimmt. Das Modul kann an einen freien USB-Port am PC angesteckt und sofort als Mikrofon und Lautsprecher verwendet werden.

Integrierte Features wie eine akustische Echounterdrückung, Automatische Verstärkungsregelung (Automatic gain control), Störgeräuschunterdrückung oder Anti-Rückkopplung werten jede Konferenz auf und übertragen Ihr gesprochenes Wort in bester und gleichbleibender Qualität.

Zusätzlich befindet sich am Modul selbst neben dem Mini USB ein 3,5mm Kopfhörer-Anschluss. Die Lautstärke kann entweder am PC oder per Tastendruck auf dem Modul verstellt werden, zusätzlich befinden sich zwei Stumm-Tasten, die aufleuchten, sobald diese aktiv sind. Dadurch ist sofort ersichtlich, wann das Modul Audio aufnimmt und wann nicht.

Das Lautsprecher und Mikrofon Modul kann in einer Konferenz mit bis zu 8 Teilnehmer problemlos eingesetzt werden.

KOMPATIBILITÄT | Das Videokonferenzsystem VKS2040 erlaubt eine Plug and Play-USB-Verbindung, wodurch Ihre Inhalte noch schneller und einfacher auf den Präsentationsbildschirm gelangen. Die Kamera wird wie eine klassische Webcam vom PC erkannt, genauso wie das Modul als Lautsprecher und Mikrofon erkannt wird (meistens werden notwendige Treiber bei Anschluss heruntergeladen oder sind bereits vorinstalliert). Dadurch kann das System schnell und unkompliziert mit gängigen Videokonferenz-Anbietern, wie Google Teams oder Zoom kombiniert und verwendet werden.

ALLES SOFORT STARTKLAR | Mit dem Lieferumfang des Videokonferenzsystems VKS2040 kann das System sofort in Betrieb genommen werden, ohne zusätzliche Kabel oder Software beschaffen zu müssen. Für die FULL HD Kamera befindet sich ein 2,5m langes USB A-A Kabel im Lieferumfang, welches ausreichend Länge bietet, um die Kamera im Raum zu positionieren. Für das Lautsprecher und Mikrofon Modul wird ein Micro-USB Kabel in einer Länge von 1m mitgeliefert, sowie eine Fernbedienung (ohne Batterien).

Das System muss nicht zwingend kombiniert verwendet werden. Es ist jederzeit möglich die Kamera, sowie das Mikrofon und Lautsprecher Modul separat voneinander zu betreiben.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Mikrofon Abmessungen (BxTxH)
137 x 137 x 33 mm
Breite
120 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
135 mm
Gewicht
1200 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Kamera
Megapixel (ca.)
2.1 MP
Kamera-Typ
Einzelne Kamera
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.7 "
Effektive Sensor Auflösung
2.07 MP
Optischer Zoom
10 x
Horizontales Blickfeld
72 °
Weitwinkelbereich Blickwinkel (normaler Modus)
72 °
Mindestbeleuchtung
0.5 Lux
Rauschverhältnis (SNR)
55 dB
Weißabgleich
Auto, Drinnen, Manuell, Einfaches Drücken, Draußen
Fokuseinstellung
Auto/Manuell
Verstärkungssteuerungstyp
Auto
PTZ-Protokolle
Pelco-P/D, VISCA
3D (Geräuschunterdrückung)
Ja
Audio
Mikrofon-Frequenzgang
80 - 7000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
80 dB
Echounterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Automatische Gewinnkontrolle
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Energie
DC input Spannung
12 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
12 W
Gleichstrom (max.)
1 A
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
USB Kabellänge
15 m
Video
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Maximale Framerate
30 fps
HD-Typ
Full HD
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
RS-232 port
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Stand
Neigungsgeschwindigkeit (min.)
0.1 °/Sekunde
Neigungsgeschwindigkeit (max.)
80 °/Sekunde
Schwenkgeschwindigkeit (min.)
0.1 °/Sekunde
Schwenkgeschwindigkeit (max.)
100 °/Sekunde
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
Leistungen
Fernbedienungsfunktion
Ja
Stativbefestigung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 474,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,06*
€ 635,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,46*
€ 630,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 519,02*
€ 617,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 512,97*
€ 610,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,19*
€ 564,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.