Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toolcraft 104309 Schraube/Bolzen 18 mm M6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Toolcraft 104309 Schraube/Bolzen 18 mm M6
Toolcraft 104309 Schraube/Bolzen 18 mm M6
Toolcraft 104309 Schraube/Bolzen 18 mm M6
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89733531
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     104309
EAN/GTIN:
     4053199009039
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
18 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Stahl
Kopftyp
Pfanne (Schraubenkopf)
Beschichtungsmaterial
Zink
Verbindender thread type
M6
Kopfform
Zylindrischer Kopf
Schraubsorte
Schlitz
Zertifizierung
DIN 84
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1488* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,98*
€ 47,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,84*
€ 47,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,53*
€ 44,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,37*
€ 43,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,50*
€ 42,25
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,76*
€ 35,41
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.