Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cuisinart TIRE-BOUCHON RWO100E Elektrischer Korkenzieher Perleffekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cuisinart TIRE-BOUCHON RWO100E Elektrischer Korkenzieher Perleffekt
Cuisinart TIRE-BOUCHON RWO100E Elektrischer Korkenzieher Perleffekt
Cuisinart TIRE-BOUCHON RWO100E Elektrischer Korkenzieher Perleffekt
Cuisinart TIRE-BOUCHON RWO100E Elektrischer Korkenzieher Perleffekt
Cuisinart TIRE-BOUCHON RWO100E Elektrischer Korkenzieher Perleffekt
Cuisinart TIRE-BOUCHON RWO100E Elektrischer Korkenzieher Perleffekt
Cuisinart TIRE-BOUCHON RWO100E Elektrischer Korkenzieher Perleffekt
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89761136
Hersteller:
     Cuisinart
Herst.-Nr.:
     RWO100E
EAN/GTIN:
     3030050164435
Suchbegriffe:
Flaschen-Öffner
Flaschenöffner
Kapsel-Heber
Kapselheber
Als Teil unserer Cordless Collection öffnet dieser elegante, automatische Weinöffner Weinflaschen mit Leichtigkeit. Der kabellose Weinöffner erkennt, entfernt und wirft den Korken dabei in einer einzigen Aktion aus. Das umfangreiche Zubehör bietet alle Funktionen, die Du zum Öffnen, Ausgießen, Aufbewahren und Genießen Deines Weins benötigst.

Mache Dir nie wieder Sorgen, wie Du den Korken Deines Weins entfernst - das Öffnen Deiner Lieblingsweine könnte mit unserem kabellosen 4 in 1 Weinöffner nicht einfacher sein. Er verfügt über einen eingebauten Folienschneider, um die Folienhülle zu entfernen. Wenn Du den Weinöffner über die Flasche hältst, erkennt er automatisch den Korken, entfernt ihn sanft und wirft ihn in einer einzigen Aktion aus.

Ebenfalls enthalten ist ein Dekantier-Aufsatz – einfach auf die geöffnete Flasche setzen, um den Wein beim Einschenken zu oxidieren und den kompletten Geschmack zu entfalten. Außerdem gibt es einen Vakuumversiegler mit Datumsmarkierung, um die Frische von offenen Weinen zu bewahren und Dich an das Datum zu erinnern, an dem die Flasche zum ersten Mal geöffnet wurde.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
216 mm
Verpackungstiefe
66 mm
Verpackungshöhe
216 mm
Paketgewicht
806 g
Akku/Batterie
Akku
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
213 mm
Merkmale
Typ
Elektrischer Korkenzieher
Produktfarbe
Perleffekt
Material
Kunststoff
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,26*
€ 72,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,96*
€ 72,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,44*
€ 68,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cuisinart
RMC100E
ab € 62,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.