Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 83737 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 83737 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 83737 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89765618
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     83737
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
6000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
25G0,75 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 13,25*
€ 15,77
pro Meter
ab 2 Meter
€ 13,15*
€ 15,65
pro Meter
ab 5 Meter
€ 12,66*
€ 15,07
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,09*
€ 14,39
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,60*
€ 13,80
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,32*
€ 11,09
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 39,64*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 51,95*
Zubehör
Knipex
16 20 165 SB
ab € 13,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.