Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Peak Mistral


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Peak Mistral
High Peak Mistral
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89773258
Hersteller:
     High Peak
Herst.-Nr.:
     10015
EAN/GTIN:
     4001690100151
Suchbegriffe:
Sicht- und Windschutz
Strand-Windschutz
Wind- und Sichtschutz
Windschutz im attraktiven Design. Klarsicht Lichtstreifen. Ideal für Strand, Garten und Campingplatz. Die 4 Gestänge erlauben einen variablen Aufbau je nach Platzbedarf.
Weitere Informationen:
Merkmale
Beste Verwendung
Strand
Produktfarbe
Blau, Grau, Weiß
Material
Polyester
Rahmenmaterial
Stahl
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
540 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Gewicht und Abmessungen
Stangendurchmesser
16 mm
Breite
5000 mm
Höhe
1400 mm
Gewicht
2600 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.