Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVer DL30 Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVer DL30 Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
AVer DL30 Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
AVer DL30 Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
AVer DL30 Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
AVer DL30 Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
AVer DL30 Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89777290
Hersteller:
     AVerMedia Technologies
Herst.-Nr.:
     61S5000000AC
EAN/GTIN:
     4719552126460
Suchbegriffe:
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
Weitere Informationen:
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Sonstige Funktionen
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv6, IPv4, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP, HTTP, DHCP, RTP / RTCP, RTSP, RTMP, VISCA over IP
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8517691000
Ursprungsland
Taiwan
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
Betriebsbedingungen
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 95 %
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Design
Schnittstelle
USB
Produktfarbe
Schwarz
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.8 "
LED-Anzeigen
Ja
Neigungswinkelbereich
-90 - 90 °
Schwenkbereich
-170 - 170 °
Webcam - Pan Geschwindigkeit
90 °/Sekunde
Neigunggeschwindigkeit
45 °/Sekunde
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
260 mm
Verpackungstiefe
486 mm
Verpackungshöhe
387 mm
Paketgewicht
7120 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
232 mm
Tiefe
228 mm
Höhe
346 mm
Gewicht
1620 g
Leistungen
Megapixel (ca.)
2 MP
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Kamera HD Typ
Full HD
Maximale Framerate
60 fps
Unterstützte Video-Modi
1080p
Unterstützte Videoformate
H.264, M-JPEG, YUY2
Zoom-Fähigkeit
Ja
Optischer Zoom
12 x
Digitaler Zoom
2 x
Brennweitenbereich
3.9-46.8 mm
Kamera Verschlusszeit
1/4 - 1/10000; 1/3 - 1/10000 s
Bildwinkel, horizontal
76.5 °
Bildwinkel, vertikal
47.3 °
Privatsphärenkamera
Ja
Rauschverhältnis (SNR)
50 dB
Weißabgleich
Auto, Manuell
Geräuschunterdrückung
Ja
Diagonales Blickfeld
84.1 °
PTZ Kontrolle
Ja
Mindestbeleuchtung
0.5 Lux
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
12 W
Arbeitsspannung
12 V
Operatierender Strom
2 A
Weitere Suchbegriffe: Web Cam, Web Kamera, Webcam, aver media web kamera, kamera für videokonferenz, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 811,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 888,85*
€ 1.057,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 881,00*
€ 1.048,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 859,15*
€ 1.022,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 811,25*
€ 965,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.