Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Tragbare Festplatte Expansion mit 1TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seagate Tragbare Festplatte Expansion mit 1TB
Seagate Tragbare Festplatte Expansion mit 1TB
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89784097
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     STKM1000400
EAN/GTIN:
     763649160336
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Kapazität
1000 GB
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
159 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,24*
€ 69,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,96*
€ 65,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.