Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIXIE Ball on a Rope


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIXIE Ball on a Rope
TRIXIE Ball on a Rope
TRIXIE Ball on a Rope
TRIXIE Ball on a Rope
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89806729
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     3304
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hunde-Spielzeug
Hundespielzeug
hundespielzeug
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Produktsortiment
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
50 mm
Breite
1000 mm
Merkmale
Haustiertyp
Hund
Produkttyp
Kugellager
Produktfarbe
Gemischte Farben
Material
Gummi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.