Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hella 2RL 008 061-111 Fahrzeugnotbeleuchtung Halogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hella 2RL 008 061-111 Fahrzeugnotbeleuchtung Halogen
Hella 2RL 008 061-111 Fahrzeugnotbeleuchtung Halogen
Hella 2RL 008 061-111 Fahrzeugnotbeleuchtung Halogen
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89949943
Hersteller:
     Hella
Herst.-Nr.:
     2RL 008 061-111
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
194 mm
Merkmale
Produkttyp
Beacon
Lampentyp
Halogen
Diffuser Farbe
Bernstein
Anzahl der Lichtmodi
1
Energie
DC input Spannung
24 V
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,65*
€ 106,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,56*
€ 104,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,54*
€ 100,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,89*
€ 96,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,26*
€ 82,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.