Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hella 2RL 010 979-021 Fahrzeugnotbeleuchtung LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hella 2RL 010 979-021 Fahrzeugnotbeleuchtung LED
Hella 2RL 010 979-021 Fahrzeugnotbeleuchtung LED
Hella 2RL 010 979-021 Fahrzeugnotbeleuchtung LED
Hella 2RL 010 979-021 Fahrzeugnotbeleuchtung LED
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89950100
Hersteller:
     Hella
Herst.-Nr.:
     2RL 010 979-021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blitzkennleuchte
Blitzscheinwerfer
Doppelblitz-Kennleuchte
Doppelblitzkennleuchte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
126 mm
Merkmale
Produkttyp
Beacon
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
8 Lampen
Diffuser Farbe
Bernstein
Anzahl der Lichtmodi
1
Energie
DC input Spannung
12 - 24 V
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,21*
€ 247,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,12*
€ 244,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,15*
€ 232,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,69*
€ 219,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,99*
€ 198,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.