Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reebok Excel Light Safety Männlich Erwachsener Navy


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Reebok Excel Light Safety Männlich Erwachsener Navy
Reebok Excel Light Safety Männlich Erwachsener Navy
Reebok Excel Light Safety Männlich Erwachsener Navy
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89953081
Hersteller:
     Reebok
Herst.-Nr.:
     IB1035S3 42
EAN/GTIN:
     690774426429
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Männlich
Zielgruppe
Erwachsener
Typ Sicherheitsschuhe
Sicherheits-Sneakers
Produkthauptfarbe
Navy
Größe (EU)
42
Schuhverschlussart
Tunnelzugverschluss
Herausnehmbare Einlegesohlen
Ja
Gepolsterte Einlegesohle
Ja
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Zertifizierung
EN ISO 20345, S3
Material
Obermaterial
Wildleder
Details zur Laufsohle
XL ExtraLight
Einlegesohlenmaterial
Ethylen-Vinylacetat (EVA)
Zwischensohlenmaterial
Schaum
Details zur Auskleidung
Memory Tech
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,42*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 103,21* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 125,89*
€ 149,81
pro Paar
ab 2 Paar
€ 120,24*
€ 143,09
pro Paar
ab 4 Paar
€ 119,04*
€ 141,66
pro Paar
ab 5 Paar
€ 113,24*
€ 134,76
pro Paar
ab 6 Paar
€ 112,68*
€ 134,09
pro Paar
ab 8 Paar
€ 112,57*
€ 133,96
pro Paar
ab 10 Paar
€ 109,43*
€ 130,22
pro Paar
ab 500 Paar
€ 100,42*
€ 119,50
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.