Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reebok Fusion Formidable Safety Männlich Erwachsener Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reebok Fusion Formidable Safety Männlich Erwachsener Schwarz, Weiß
Reebok Fusion Formidable Safety Männlich Erwachsener Schwarz, Weiß
Reebok Fusion Formidable Safety Männlich Erwachsener Schwarz, Weiß
Reebok Fusion Formidable Safety Männlich Erwachsener Schwarz, Weiß
Reebok Fusion Formidable Safety Männlich Erwachsener Schwarz, Weiß
Reebok Fusion Formidable Safety Männlich Erwachsener Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89953679
Hersteller:
     Reebok
Herst.-Nr.:
     IB1079S3 41
EAN/GTIN:
     690774507067
Suchbegriffe:
Halbschuhe
halbschuhe s3 41
halbschuhe schwarz
halbschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Männlich
Zielgruppe
Erwachsener
Typ Sicherheitsschuhe
Sicherheits-Sneakers
Produkthauptfarbe
Schwarz, Weiß
Größe (EU)
41
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Zertifizierung
EN ISO 20345, S3
Material
Laufsohlenmaterial
Gummi
Obermaterial
Wildleder
Einlegesohlenmaterial
Ethylen-Vinylacetat (EVA)
Zwischensohlenmaterial
Schaum
Futtermaterial
Nylon
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,45*
€ 160,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,11*
€ 152,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 126,83*
€ 150,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,01*
€ 147,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 123,40*
€ 146,85
pro Stück
ab 8 Stück
€ 123,09*
€ 146,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,79*
€ 140,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,74*
€ 119,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.