Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIXIE Farello Hund Plüsch, Polyester Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIXIE Farello Hund Plüsch, Polyester Grau, Weiß
TRIXIE Farello Hund Plüsch, Polyester Grau, Weiß
TRIXIE Farello Hund Plüsch, Polyester Grau, Weiß
TRIXIE Farello Hund Plüsch, Polyester Grau, Weiß
TRIXIE Farello Hund Plüsch, Polyester Grau, Weiß
TRIXIE Farello Hund Plüsch, Polyester Grau, Weiß
TRIXIE Farello Hund Plüsch, Polyester Grau, Weiß
TRIXIE Farello Hund Plüsch, Polyester Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89966846
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     37236
EAN/GTIN:
     4047974372364
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
900 mm
Breite
650 mm
Merkmale
Geeignet für
Hund
Material
Plüsch, Polyester
Produktfarbe
Grau, Weiß
Färbung
Abbildung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.