Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACV 381320-10-2 Innenraumersatzteil/Zubehör für Fahrzeuge Befestigungssockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACV 381320-10-2 Innenraumersatzteil/Zubehör für Fahrzeuge Befestigungssockel
ACV 381320-10-2 Innenraumersatzteil/Zubehör für Fahrzeuge Befestigungssockel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-90109481
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     381320-10-2
EAN/GTIN:
     4026724124460
Suchbegriffe:
Autoradio-Einbaurahmen
Autoradio-Einschubrahmen
Radio-Einbaurahmen
Radio-Einschubrahmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Automarke
Seat, VW, Skoda
Automodell
Leon,Toledo, Fabia, Octavia, Rapid
Merkmale
Produkttyp
Befestigungssockel
Geeignet für
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Kompatible Produkte
Seat Seat Alhambra (7N) 10/2010 - 2015 Seat Leon (1P/1PN Facelift) 03/2009 - 10/2012 Seat Toledo (KG) 03/2013 - 2016 Skoda Skoda Fabia (5J) 03/2007 - 06/2014 Skoda Octavia II (1Z Facelift) 01/2009 - 02/2013 Skoda Rapid (NH) 10/2012 - 2019* Skoda Roomster (5J) 09/2006 - 2015 Skoda Praktik (5J) 04/2007 - 04/2015 Skoda Superb (3T4) 07/2008 -2015** Skoda Superb (3T5) 01/2010 - 2015** Skoda Yeti (5L) 08/2009 - 2017*** VW VW Amarok (2H) 03/2010 - 2016 VW Amarok (2HS2) 11/2011 - 2016 VW Beetle (16/5C1/16/5C7) 11/2011 - 2016 VW Beetle (16/5C7) 11/2012 - 2016 VW Caddy (2K/2KN) 10/2003 - 2020 VW Caravelle 09/2009 - 2015 VW CC (3CC) 02/2012 - 2016 VW EOS (1F) 05/2006 - 2015 VW Golf V (1K) 11/2003 - 09/2008 VW Golf V (1KM) 06/2007 - 10/2009 VW Golf V Plus (1KP) 01/2005 - 02/2009 VW Golf VI (1K) 11/2008 - 09/2012 VW Golf VI (1KM) 11/2009 - 04/2013 VW Golf VI Plus (1KP) 03/2009 - 01/2014 VW Jetta V (1KM) 09/2005 - 10/2010 VW Jetta VI (16) 01/2011 - 2015 VW Multivan 09/2009 - 05/2015 VW Passat B6 (3C2) 11/2005 - 07/2010 VW Passat B6 (3C5) 08/2005 - 07/2010 VW Passat B7 (3C/362) 11/2010 - 10/2014 VW Passat B7 (3C/365) 11/2010 - 10/2014 VW Passat B7 (3C/365) 01/2012 - 10/2014 VW Passat CC (3C/3CC) 05/2008 - 01/2012 VW Polo (6R) 06/2009 - 03/2014 VW Scirocco III (13) 08/2008 - 2014 VW Sharan II (7N) 09/2010 - 2021 VW Tiguan (5N) 09/2007 - 2016 VW Touran (1T) 02/2003 - 2015 VW T5 Transporter 09/2009 - 2015 VW T6 2015 - 2019****
Weitere Suchbegriffe: radio einbaurahmen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.