Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WOLF-Garten ZM 015 Griff Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WOLF-Garten ZM 015 Griff Schwarz, Rot
WOLF-Garten ZM 015 Griff Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-90112419
Hersteller:
     WOLF-Garten
Herst.-Nr.:
     71AED014650
EAN/GTIN:
     4008423916829
Suchbegriffe:
Griff Fensterwischer
griff fensterwischer
Mit seiner Länge von nur 15 cm ist dieser Handgriff besonders kompakt. Nichtsdestotrotz bietet auch dieser Griff den von allen multi-star®-Stielen gewohnten Komfort einer bequemen Handhabung. Er eignet sich für multi-star® Mini-Geräten multi-star® Baumsägen RE-M und RE-PM multi-star® Fensterwischer EW-M multi-star® Kehrschaufel BK-M Damit alle Aufsätze stets fest und stabil am Griff sitzen, verhindert ein Sicherungsknopf am Griffende das versehentliche Entriegeln.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Griff
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
150 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.