Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Actiforce FA-SLS-FG0139-J2 Schubladenordnungssystem Aluminium, Holz Silber, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Actiforce FA-SLS-FG0139-J2 Schubladenordnungssystem Aluminium, Holz Silber, Holz
Actiforce FA-SLS-FG0139-J2 Schubladenordnungssystem Aluminium, Holz Silber, Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-90112796
Hersteller:
     Actiforce
Herst.-Nr.:
     AMATSNGRS
EAN/GTIN:
     4260238821891
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
246 mm
Höhe
36.5 mm
Merkmale
Anzahl der Schubladen
1 Schublade(n)
Material
Aluminium, Holz
Produktfarbe
Silber, Holz
Abnehmbare Trennwand
Ja
Anzahl der Teiler
1
Anzahl der Trennfächer
6
Einfach zu säubern
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,76*
€ 87,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,50*
€ 86,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,06*
€ 82,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,76*
€ 79,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,97*
€ 66,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.