Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO Vario Blau 6 Stück(e) 280 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Vario Blau 6 Stück(e) 280 ml
LEONARDO Vario Blau 6 Stück(e) 280 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE7-90112872
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     026832
EAN/GTIN:
     4045037268326
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
280 ml
Breite
75 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
125 mm
Gewicht
335 g
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
Glas
Formfaktor
Kegel
Spülmaschinenbeständig
Ja
Weitere Suchbegriffe: Universal-Trinkglas, limonadenglas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,51*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.