Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chenbro 4U Open-Bay Rackmount Rack Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chenbro 4U Open-Bay Rackmount Rack Grau
Chenbro 4U Open-Bay Rackmount Rack Grau
Chenbro 4U Open-Bay Rackmount Rack Grau
Chenbro 4U Open-Bay Rackmount Rack Grau
Chenbro 4U Open-Bay Rackmount Rack Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-9079513
Hersteller:
     Chenbro
Herst.-Nr.:
     RM41300-F2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Server Chassis
Server Gehäuse
server gehäuse chenbro
server chassis
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Rack
Typ
Server
Produktfarbe
Grau
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
EEB
Anzahl der 3,5
5
Anzahl der 5,25
3
Material
ABS Synthetik, SGCC
Anzahl der internen 3,5
4
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
4U
LED-Anzeigen
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
546 mm
Höhe
176 mm
Materialdicke
1.2 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
1x 120 mm
Sonstige Funktionen
interne Laufwerkseinschübe
4
externe Laufwerkseinschübe
4
Optionale Lüfter
8025 x 2 Rear
Power-LED
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
3.5 "
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,10*
€ 233,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,51*
€ 220,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,02*
€ 215,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,70*
€ 211,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,05*
€ 195,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.