Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huzaro Combat 3.0 Gaming-Sessel Netz-Sitz Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huzaro Combat 3.0 Gaming-Sessel Netz-Sitz Schwarz, Rot
Huzaro Combat 3.0 Gaming-Sessel Netz-Sitz Schwarz, Rot
Huzaro Combat 3.0 Gaming-Sessel Netz-Sitz Schwarz, Rot
Huzaro Combat 3.0 Gaming-Sessel Netz-Sitz Schwarz, Rot
Huzaro Combat 3.0 Gaming-Sessel Netz-Sitz Schwarz, Rot
Huzaro Combat 3.0 Gaming-Sessel Netz-Sitz Schwarz, Rot
Huzaro Combat 3.0 Gaming-Sessel Netz-Sitz Schwarz, Rot
Huzaro Combat 3.0 Gaming-Sessel Netz-Sitz Schwarz, Rot
Huzaro Combat 3.0 Gaming-Sessel Netz-Sitz Schwarz, Rot
Huzaro Combat 3.0 Gaming-Sessel Netz-Sitz Schwarz, Rot
Huzaro Combat 3.0 Gaming-Sessel Netz-Sitz Schwarz, Rot
Huzaro Combat 3.0 Gaming-Sessel Netz-Sitz Schwarz, Rot
Huzaro Combat 3.0 Gaming-Sessel Netz-Sitz Schwarz, Rot
Huzaro Combat 3.0 Gaming-Sessel Netz-Sitz Schwarz, Rot
Huzaro Combat 3.0 Gaming-Sessel Netz-Sitz Schwarz, Rot
Huzaro Combat 3.0 Gaming-Sessel Netz-Sitz Schwarz, Rot
Huzaro Combat 3.0 Gaming-Sessel Netz-Sitz Schwarz, Rot
Huzaro Combat 3.0 Gaming-Sessel Netz-Sitz Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-91004515
Hersteller:
     Huzaro
Herst.-Nr.:
     HZ-COMBAT 3.0 RED
EAN/GTIN:
     5907564629584
Suchbegriffe:
Gaming Stuhl
Gamingstuhl
Sessel
sessel rot
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Gaming-Sessel
Maximales Nutzergewicht
140 kg
Sitztyp
Netz-Sitz
Rücklehnentyp
Netz-Rückenlehne
Armlehne
Ja
Gamingplattformen unterstützt
Universal
Sockelfarbe
Schwarz
Sockelmaterial
Nylon
Sitzfarbe
Schwarz, Rot
Einstellbare Rückenlehne
Ja
Farbe Rückenlehne
Schwarz, Rot
Armlehnenart
Harte Armlehne
Neigungswinkelbereich
90 - 145 °
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Mechanismus-Typ
Schmetterlingsmechanismus
Anzahl der Räder
5 Rad/Räder
Radmaterial
Gummi
Steuerung
Leiter
Atmungsaktiv
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Zertifizierung
SGS
Ergonomie
Kopfstütze
Ja
Kippsperre
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
610 mm
Höhe (min)
1060 mm
Höhe (max)
1140 mm
Sitzbreite
380 mm
Sitztiefe
500 mm
Lehnenhöhe
720 mm
Armlehnenbreite
70 mm
Höhe Armlehne (max.)
280 mm
Weitere Suchbegriffe: sessel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,46*
€ 187,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,21*
€ 183,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,00*
€ 177,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,27*
€ 169,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,71*
€ 146,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.