Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duni 159920 Kaffeeglas Mehrfarbig 80 Stück(e) 120 ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Duni 159920 Kaffeeglas Mehrfarbig 80 Stück(e) 120 ml
Duni 159920 Kaffeeglas Mehrfarbig 80 Stück(e) 120 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE7-91004750
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     159920
EAN/GTIN:
     7321011599202
Suchbegriffe:
Ausschankbecher
Heißgetränke-Becher
Heißgetränkebecher
Kaltgetränke-Becher
Unsere Coffee Quick Pappbecher sind perfekt für Kaffee oder Tee. Sie glänzen durch ein traditionelles, zeitloses Café-Design.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Papier
Formfaktor
Rund
Oberflächentyp
Matte
Hitzebeständig bis zu
100 °C
Logistikdaten
Ursprungsland
Italien
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
120 ml
Breite
63 mm
Tiefe
63 mm
Höhe
61 mm
Gewicht
3 g
Verpackungsbreite
63 mm
Verpackungstiefe
63 mm
Verpackungshöhe
479 mm
Paketgewicht
300 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,46*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.280 Stück (ab € 0,08396* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 137,68*
€ 163,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 137,44*
€ 163,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 133,87*
€ 159,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 127,62*
€ 151,87
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 107,46*
€ 127,88
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.