Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird CCA-2R2R-7.5M Audio-Kabel 7,5 m 2 x RCA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird CCA-2R2R-7.5M Audio-Kabel 7,5 m 2 x RCA Schwarz
Gembird CCA-2R2R-7.5M Audio-Kabel 7,5 m 2 x RCA Schwarz
Gembird CCA-2R2R-7.5M Audio-Kabel 7,5 m 2 x RCA Schwarz
Gembird CCA-2R2R-7.5M Audio-Kabel 7,5 m 2 x RCA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-91035278
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     CCA-2R2R-7.5M
EAN/GTIN:
     8716309097154
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Merkmale
Kabellänge
7.5 m
Anschluss 1
2 x RCA
Anschluss 2
2 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,93*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.