Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic Magellan 3200VSi 1D/2D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic Magellan 3200VSi 1D/2D Schwarz
Datalogic Magellan 3200VSi 1D/2D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-9119080
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     M3200-010200-00230
EAN/GTIN:
     4054318747757
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der Barcodescanner „Magellan™ 3200VSi“ stellt die neue Imaging-Technologie von Datalogic jetzt auch für den Einzelhandel (Point-of-Sale) mit hohem Warendurchsatz zur Verfügung. Es ist der erste Barcodescanner, der mit doppelter Geschwindigkeit und doppelt so großem Lesebereich wie die hochleistungsfähigen, omnidirektionalen Laserscanner arbeitet und zudem die Vorteile des Imaging nutzt. Seine Imaging-Technologie liefert herausragende Ergebnisse beim Erfassen schwer lesbarer, z. B. abgeschnittener (kurzer), nicht standardmäßiger oder schlecht gedruckter Barcodes sowie GS 1 DataBar™-Codes und unterstützt die Dekodierung linearer- (1D) und 2D-Etiketten. Die Bilderfassung von „Magellan 3200VSi“ ermöglicht sowohl Abtast- als auch Präsentationsscans, wodurch maximale Produktivität und eine ergonomische Bedienung sichergestellt werden.

Zu den Alleinstellungsmerkmalen gehört ein Micro-SD-Kartenlesegerät zur Unterstützung bei der Softwareverwaltung, Aktualisierung und Wartung. Die Softwareverwaltung mit dem „Magellan 3200VSi“ ist äußerst flexibel und bietet mehrere Methoden, um neue Software zu laden oder vorhandene Konfigurationsdateien sowie Anwendungs-Firmware zu bearbeiten. Da die meisten Scannerfunktionen des „Magellan 3200VSi“ softwarebasiert sind, können neue Funktionen auch nach der Erstinstallation einfach hinzugefügt werden. Auf diese Weise wird die Nutzungsdauer des Scanners verlängert und die Technologieinvestition Ihres Unternehmens langfristig geschützt.

Zu den weiteren Magellan-Produktmerkmalen gehören Diagnostics Reporting, Host Download und Productivity Index Reporting™, wodurch Daten aus dem Scanner verwendet werden können, um den Durchsatz zu steigern und Wartungsarbeiten zu verwalten. Die intelligente Beleuchtungstechnologie Illumix™ von Datalogic optimiert die Lichtstärke zur Erfassung von Bildern und zum Lesen von Barcodes von Mobiltelefonen, PDAs und Computerbildschirmen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Stromverbrauch (Standby)
2 W
Eingangsspannung
90 - 265 V
Energiebedarf
47 - 63 Hz
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
152 x 82 x 142 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
600 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
China RoHS, EU RoHS, EN60825-1 Class 1 LED, IEC 60825-1 Class 1 LED
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen
RS-232
Kabellänge
4.5 m
Scannen
Scanner-Typ
1D/2D
Arbeitsabstand
229 mm
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 86100 Lux
Neigungslesewinkel
0 - 360 °
Steigungslesewinkel
-65 - 65 °
Gierlesewinkel
-75 - 75 °
Decodierung Standards
GS1 DataBar, Aztec Code, Data Matrix ECC200, MaxiCode, QR Code, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, MicroPDF417, PDF417
Optische Sensor-Auflösung
1280 Pixel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 425,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,91*
€ 575,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,05*
€ 572,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,05*
€ 558,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,60*
€ 552,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,93*
€ 506,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
KABDE3P18
ab € 3,70*
Zubehör
Datalogic
11-0406
ab € 17,12*
Zubehör
Datalogic
8-0935
ab € 12,96*
Zubehör
Datalogic
90A052121
ab € 13,40*
Zubehör
Datalogic
90A052292
ab € 11,84*
Zubehör
Datalogic
90ACC0358
ab € 14,29*
Zubehör
Datalogic
90A052311
ab € 28,14*
Zubehör
Datalogic
90ACC0302
ab € 19,27*
Zubehör
ESEN
KABUK3P18
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.