Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rolly toys Stehaufclown


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rolly toys Stehaufclown
rolly toys Stehaufclown
Artikel-Nr.:
     CIDE7-91225004
Hersteller:
     rolly toys
Herst.-Nr.:
     221141
EAN/GTIN:
     4006485221141
Suchbegriffe:
Trettraktor-Zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungshöhe
217 mm
Merkmale
Themenwelt
Puppe
Produktfarbe
Blau, Rot, Weiß, Gelb
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
205 mm
Gewicht
270 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.