Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axtel AX-FHD Pro Webcam 2,07 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axtel AX-FHD Pro Webcam 2,07 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz, Stahl
Axtel AX-FHD Pro Webcam 2,07 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz, Stahl
Axtel AX-FHD Pro Webcam 2,07 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz, Stahl
Axtel AX-FHD Pro Webcam 2,07 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz, Stahl
Axtel AX-FHD Pro Webcam 2,07 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz, Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-91263622
Hersteller:
     Axtel
Herst.-Nr.:
     AX-FHD-1080P-PRO
EAN/GTIN:
     5901986762386
Suchbegriffe:
Web Cam
Web Kamera
Webcam
axtel webcam
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Ursprungsland
China
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
Design
Eingebautes Mikrofon
Ja
Schnittstelle
USB 2.0
Produktfarbe
Schwarz, Stahl
Befestigungstyp
Clip
Eingebauter Blitz
Ja
Objektivmaterial
Glas
USB
Ja
Kabellänge
2 m
Leistungen
Megapixel (ca.)
2.07 MP
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Kamera HD Typ
Full HD
Maximale Framerate
60 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1920x1080@60fps
Autofokus
Ja
Fokuseinstellung
Manuell
Kameraverschluss-Funktion
Ja
Bildwinkel, horizontal
105 °
Privatsphärenkamera
Ja
Art der Privatsphäre
Sichtschutzblende
Weißabgleich
Auto
Geräuschunterdrückung
Ja
Automatische Lichtkorrektur
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1 Jahr(e)
Weitere Suchbegriffe: web cam, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,56*
€ 123,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,51*
€ 123,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,82*
€ 115,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,57*
€ 108,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,91*
€ 103,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.