Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eberhard Faber Colori Filzstift Schwarz, Blau, Braun, Cyan, Grün, Orange, Pastell, Pink, Rot, Gelb


Menge:  Etui  
Produktinformationen
Eberhard Faber Colori Filzstift Schwarz, Blau, Braun, Cyan, Grün, Orange, Pastell, Pink, Rot, Gelb
Eberhard Faber Colori Filzstift Schwarz, Blau, Braun, Cyan, Grün, Orange, Pastell, Pink, Rot, Gelb
Eberhard Faber Colori Filzstift Schwarz, Blau, Braun, Cyan, Grün, Orange, Pastell, Pink, Rot, Gelb
Eberhard Faber Colori Filzstift Schwarz, Blau, Braun, Cyan, Grün, Orange, Pastell, Pink, Rot, Gelb
Eberhard Faber Colori Filzstift Schwarz, Blau, Braun, Cyan, Grün, Orange, Pastell, Pink, Rot, Gelb
Eberhard Faber Colori Filzstift Schwarz, Blau, Braun, Cyan, Grün, Orange, Pastell, Pink, Rot, Gelb
Eberhard Faber Colori Filzstift Schwarz, Blau, Braun, Cyan, Grün, Orange, Pastell, Pink, Rot, Gelb
Eberhard Faber Colori Filzstift Schwarz, Blau, Braun, Cyan, Grün, Orange, Pastell, Pink, Rot, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-91270445
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     550020
EAN/GTIN:
     4087205500203
Suchbegriffe:
Doppelfasermaler
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Farben
20 Farben
Schreibfarben
Schwarz, Blau, Braun, Cyan, Grün, Orange, Pastell, Pink, Rot, Gelb
Doppelspitze
Ja
Linienbreite
3 mm
Produktfarbe
Mehrfarbig
Einfach abwaschbare Tinte
Ja
Anti-Erstickungskappe
Ja
Tintentyp
Tinte auf Wasserbasis
Belüftete Kappe
Ja
Zielgruppe
Kinder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Etuis
1 Etui enthält 1 Stück (ab € 3,65* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 6,33*
€ 7,53
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 5,50*
€ 6,55
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 5,14*
€ 6,12
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 4,94*
€ 5,88
pro Etui
ab 50 Etuis
€ 4,73*
€ 5,63
pro Etui
ab 7500 Etuis
€ 3,65*
€ 4,34
pro Etui
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.