Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dufco 51500.03820 Schnellhefter Schwarz, Blackberry Polypropylen (PP) A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dufco 51500.03820 Schnellhefter Schwarz, Blackberry Polypropylen (PP) A4
Dufco 51500.03820 Schnellhefter Schwarz, Blackberry Polypropylen (PP) A4
Artikel-Nr.:
     CIDE7-91270772
Hersteller:
     Dufco
Herst.-Nr.:
     51500.03820
EAN/GTIN:
     7610259041018
Suchbegriffe:
Angebots-Hefter
Angebotshefter
Präsentations-Hefter
Präsentationshefter
Die peppigen «Soft Touch Nylon» Produkte sind aus strapazierfähigem Nylon, Schaumstoff und PP-Material gefertigt und bieten dank dem hochwertigen Nylon eine angenehm weiche Haptik.

Mit 12 transparenten Fächern für die Aufbewahrung von A4-Dokumenten. Inklusiv auswechselbaren Etiketten zur Bezeichnung des Inhalts. Praktisches Sichtfenster und Aussenfach mit Stifthalter.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blackberry
Material
Polypropylen (PP)
Format
A4
Verschluss
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
51500.03800
ab € 6,73*
Ähnlich
Styro
51500.03821
ab € 12,54*
Ähnlich
Styro
51500.03822
ab € 12,58*
Ähnlich
Styro
51500.03823
ab € 12,53*
Ähnlich
Styro
51500.03811
ab € 14,53*
Ähnlich
Styro
51500.03810
ab € 14,60*
Ähnlich
Styro
51500.03812
ab € 14,50*
Ähnlich
Styro
51500.03813
ab € 14,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.