Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P36934-B21 Prozessor 3,1 GHz 36 MB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P36934-B21 Prozessor 3,1 GHz 36 MB
HPE P36934-B21 Prozessor 3,1 GHz 36 MB
Artikel-Nr.:
     CIDE7-91289976
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P36934-B21
EAN/GTIN:
     190017502946
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
HPE P36934-B21. Prozessorfamilie: Intel® Xeon® Gold, Prozessor Lithografie: 10 nm, Prozessorhersteller: Intel. Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt: 6,14 TB, Speichertypen, vom Prozessor unterstützt: DDR4-SDRAM, Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt: 3200 MHz. Skalierbarkeit: 2S. Gewicht: 618 g, Prozessor-Paketgröße: 77.5 x 56.5 mm
Weitere Informationen:
Speicher
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
6144 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
3200 MHz
ECC
Ja
Prozessor Besonderheiten
Intel® Turbo-Boost-Technologie
2.0
Intel® 64
Ja
Merkmale
Skalierbarkeit
2S
Warentarifnummer (HS)
85423119
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon® Gold
Anzahl Prozessorkerne
16
Prozessor Lithografie
10 nm
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
6346
Grundfrequenz des Prozessors
3.1 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Prozessorgeneration
Skalierbare Intel® Xeon® der 3. Generation
Prozessor-Cache
36 MB
Thermal Design Power (TDP)
205 W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
618 g
Prozessor-Paketgröße
77.5 x 56.5 mm
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Weitere Suchbegriffe: intel xeon, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.635,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.682,75*
€ 5.572,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.677,47*
€ 5.566,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.654,49*
€ 5.538,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.642,93*
€ 5.525,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.635,37*
€ 5.516,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.