Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 19984 Schrumpfschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 19984 Schrumpfschlauch
DeLOCK 19984 Schrumpfschlauch
DeLOCK 19984 Schrumpfschlauch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-91298187
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     19984
EAN/GTIN:
     4043619199846
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Dieser Schrumpfschlauch von Delock wird zum Schutz und zur Isolierung von Kabeln, elektrischen Leitungen oder Drähten verwendet. Bei Hitzeeinwirkung umschließt der Schlauch das Kabel vollständig und zieht sich zusammen. So wird das Kabel vor Witterungseinflüssen und mechanischen Schäden geschützt. Durch den Kleber an der Innenwand wird der Schrumpfschlauch mit dem umschrumpften Draht oder Kabel verklebt. Praktische Spenderbox Die handliche Spenderbox eignet sich ideal für den Transport und ermöglicht eine übersichtliche und ordentliche Lagerhalterung. Die Schrumpfschläuche bleiben somit frei von Schmutz und Staub. Außerdem ist ein einfaches Abrollen und individuelles Abschneiden möglich. Vielseitig einsetzbar Der Schrumpfschlauch kann z. B. in einer Werkstatt oder in der Industrie eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schrumpfschlauch
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyolefin
Schlauch-/Rohrlänge
5000 mm
Durchmesser vor Schrumpfen
9.5 mm
Schrumpfungsrate
3:1
Schrumpftemperaturbereich
70 - 125 °C
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.