Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tempo OPM210 Optischer Leistungsmesser InGaAs (Indium-Gallium-Arsenid)-Sensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tempo OPM210 Optischer Leistungsmesser InGaAs (Indium-Gallium-Arsenid)-Sensor
Tempo OPM210 Optischer Leistungsmesser InGaAs (Indium-Gallium-Arsenid)-Sensor
Artikel-Nr.:
     CIDE7-91299086
Hersteller:
     Tempo
Herst.-Nr.:
     OPM210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optische Sensorköpfe
Optischer Sensorkopf
Optoelektronischer Sensor
optische sensorköpfe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
106 mm
Tiefe
58 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
106 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AAA
Automatische Abschaltung
Ja
Anzahl Batteriezellen
2
Merkmale
Sensor-Typ
InGaAs (Indium-Gallium-Arsenid)-Sensor
Wellenlängenbereich
700 - 1700 nm
Anzahl der kalibrierten Wellenlängen
6
Geeichte Wellenlängen
850,1300,1310,1490,1550,1625 nm
Leistungsbereich
-70 - 10 dbm
Produktfarbe
Blau, Orange
Maßeinheit
dBm
Genauigkeit
+/-0.25dB
Zertifizierung
CE, RoHS, CDRH, WEEE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 262,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,35*
€ 375,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,55*
€ 373,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,95*
€ 345,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,65*
€ 337,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,87*
€ 312,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.