Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tempo OPM220 Optischer Leistungsmesser InGaAs (Indium-Gallium-Arsenid)-Sensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tempo OPM220 Optischer Leistungsmesser InGaAs (Indium-Gallium-Arsenid)-Sensor
Tempo OPM220 Optischer Leistungsmesser InGaAs (Indium-Gallium-Arsenid)-Sensor
Artikel-Nr.:
     CIDE7-91299214
Hersteller:
     Tempo
Herst.-Nr.:
     OPM220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optische Sensorköpfe
Optischer Sensorkopf
Optoelektronischer Sensor
optische sensorköpfe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
106 mm
Tiefe
58 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
106 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AAA
Automatische Abschaltung
Ja
Anzahl Batteriezellen
2
Merkmale
Sensor-Typ
InGaAs (Indium-Gallium-Arsenid)-Sensor
Wellenlängenbereich
700 - 1700 nm
Anzahl der kalibrierten Wellenlängen
6
Geeichte Wellenlängen
850,1300,1310,1490,1550,1625 nm
Leistungsbereich
-50 - 26 dbm
Produktfarbe
Blau, Orange
Maßeinheit
dBm
Genauigkeit
+/-0.25dB
Zertifizierung
CE, RoHS, CDRH, WEEE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 276,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,38*
€ 394,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,14*
€ 390,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,35*
€ 362,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,65*
€ 354,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,61*
€ 329,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.