Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turtle Beach Recon Schwarz USB Gamepad PC, Xbox, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Turtle Beach Recon Schwarz USB Gamepad PC, Xbox, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X
Turtle Beach Recon Schwarz USB Gamepad PC, Xbox, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X
Turtle Beach Recon Schwarz USB Gamepad PC, Xbox, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X
Turtle Beach Recon Schwarz USB Gamepad PC, Xbox, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X
Turtle Beach Recon Schwarz USB Gamepad PC, Xbox, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X
Turtle Beach Recon Schwarz USB Gamepad PC, Xbox, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X
Turtle Beach Recon Schwarz USB Gamepad PC, Xbox, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X
Turtle Beach Recon Schwarz USB Gamepad PC, Xbox, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X
Artikel-Nr.:
     CIDE7-91362233
Hersteller:
     Turtle Beach
Herst.-Nr.:
     TBS-0700-02
EAN/GTIN:
     731855007011
Suchbegriffe:
Gamepad
Xbox Controller
Xbox Zubehör
xbox controller
Der Turtle Beach® Recon™ Controller für Xbox Series X|S und Xbox One bringt als erster Controller revolutionären Sound und eine unschlagbare Steuerung zusammen. Einfach ein Headset mit 3,5-mm-Stecker anschließen und sofort die bewährten Audiovorteile von Turtle Beach genießen, wie Superhuman Hearing, Mikrofon-Monitoring, die bekannten Audio-Voreinstellungen und vieles mehr. Das bietet kein anderer Controller. Dank seiner ergonomischen Form und der kühlenden Griffe kannst du länger spielen und deine Hände bleiben cool. Der Pro-Aim™-Focus-Modus ist deine Geheimwaffe, denn damit kannst du die Empfindlichkeit des Ministicks noch besser auf große Distanzen einstellen. Speichere deine Einstellungen in bis zu vier Profilen für jede der beiden Quick-Action-Tasten an der Rückseite. Zwei Motoren in Griff und Triggern sorgen für das Vibrationsfeedback der nächsten Generation. Spüre den Rückstoß beim Schießen und das Brummen des Motors.

Turtle Beach Audio Advantage
Easy access audio controls only available from Turtle Beach including EQ presets, game & chat volume mix, mic monitoring and more.

2 anpassbare Quick-Action-Tasten
Passe deine Spielerfahrung mit zwei anpassbaren Tasten auf bis zu 4 verschiedenen wählbaren Profilen an.

4 charakteristische Turtle Beach-Voreinstellungen
Passe deinen Spielsound mit vier EQ-Voreinstellungen an: Bass Boost, charakteristischer Turtle Beach-Sound (Standard), Bass-, Höhen- und Stimmanhebung

Vibrationsfeedback
Zwei Motoren in den Griffen und Triggern sorgen für immersives und ultrarealistisches Next-Gen-Gameplay.

3,5-mm-Headset-Anschlüsse
Nutze die Vorteile der bewährten Turtle Beach-Audioverbesserungen für jedes Headset mit 3,5-mm-Klinkenstecker.

Mikrofon-Monitoring
Höre deine eigene Stimme und passe ihre Lautstärke an, um klare Kommunikation beim Chat ganz ohne Übersteuerung zu gewährleisten.

Reaktionsstarke Steuerungs
Spiele ungehindert mit strukturierten Triggern und Bumpern, präzisem Steuerkreuz (8 Richtungen) und komfortabel steuerbarem Ministick.

Entworfen für Xbox
Entworfen für Gewinner auf Xbox Series X|S, Xbox One und Windows 10.

Wired to Win
Ausgestattet mit einem abnehmbaren Kabel (3 m) mit USB-C-Anschluss.

Pro-Aim™-Focus-Modus
Pro-Aim™ erlaubt dir mit einer von zwei anpassbaren Tasten die Empfindlichkeit des Ministicks für eine höhere Genauigkeit auf große Distanz abzustimmen. Egal ob es sich um einen Schuss aus weiter Entfernung oder einen Elfmeterschuss aus nächster Nähe handelt, wähle mit Pro-Aim™ aus 4 Empfindlichkeitsstufen aus.

Ergonomischer kühlender Griff
Keine müden verschwitzten Hände mehr bei langen Gaming-Sessions dank Micro-Cooling und komfortabler Formgebung.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
USB-Stecker
USB Typ-A
Kopfhörerausgang
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
182 mm
Verpackungstiefe
189 mm
Paketgewicht
510 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Breite des Versandkartons
294 mm
Höhe des Versandkartons
188 mm
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Energie
Energiequelle
Kabel
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
3 m
Ergonomischer Griff
Ja
Gummigriffe
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
157 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
152 mm
Gewicht
403.7 g
Eingabegerät
Gerätetyp
Gamepad
Gamingplattformen unterstützt
PC, Xbox, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X
Gaming-Control Funktionsknöpfe
D-Pad, Schaltfläche Optionen
Reflex Vibration
Ja
Schulterknöpfe
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Turtle Beach
TBS-0705-02
ab € 35,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.