Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

schleich ELDRADOR CREATURES 42547 Kinderspielzeugfigur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
schleich ELDRADOR CREATURES 42547 Kinderspielzeugfigur
schleich ELDRADOR CREATURES 42547 Kinderspielzeugfigur
Artikel-Nr.:
     CIDE7-91394263
Hersteller:
     Schleich
Herst.-Nr.:
     42547
EAN/GTIN:
     4059433282596
Suchbegriffe:
Actionfigur
Figuren zum Spielen und Sammeln
Sammlerfigur
Spielfigur
Der Eldrador Mini Creatures Stein-Roboter von Schleich Eldrador Creatures geht mit seinen beweglichen Armen und dem austauschbaren Steinhammer hart gegen seine Gegner vor – vor allem, wenn er vom Stein-Lord gesteuert wird, dem Anführer der Mini Creatures aus der Stein-Welt. Der kleine Fiesling besteht aus mächtigem Kristallstein, und wird in den Roboter eingesetzt. Egal, wie hart der Gegner des Eldrador Mini Creatures Stein-Roboters von Schleich Eldrador Creatures auch sein mag – er ist härter! Der Gigant wurde von den Mini-Creatures erschaffen, um die Stein-Welt nach verheerenden Kämpfen wieder aufzubauen. Mit seinen beweglichen Armen und dem wuchtigen, austauschbaren Steinhammer zerschlug er herumliegende Brocken, räumte Geröll aus dem Weg und schuf tolle Höhlen. Doch jetzt befinden sich die Mini Creatures auf Kampfkurs – und mit ihnen der Stein-Roboter! Gelenkt wird er dabei vom Stein-Lord, dem Anführer der Mini Creatures aus der Stein-Welt. Das kleine, wütende Wesen aus superhartem Kristallstein setzt sich einfach in den Stein-Roboter, und schon donnert das bedrohliche Gespann durch Eldrador: Die brodelnde Lava-Welt verwandelt der Roboter mit einem einzigen Hammerschlag in eine leblose Steinlandschaft, die Eis-Welt zerschlägt er in winzige Splitter, und die Dschungel-Welt trampelt er einfach platt! Wissenswertes Der Stein-Lord kann hervorragend Kieselsteine auf dem Wasser tanzen lassen!
Weitere Informationen:
Sonstiges
Hersteller
Schleich
Lieferanteneigenschaften
Zielgruppe
4
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Französisch, Englisch
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Französisch, Englisch
Importland (ISO 3166-1)
Deutschland
Zolltarifnummer (TARIC)
95030070
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
3 Stück(e)
Breite des Versandkartons
145 mm
Höhe des Versandkartons
205 mm
Volumen Hauptkarton
9809250 cm³
Mindestbestellmenge Hauptgehäuse (außen)
3 Stück(e)
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
14059433034956
Palettentyp
800 x 1200 mm
Lagenanzahl pro Palette
8 Stück(e)
Palette GTIN (EAN/UPC)
64059433034975
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
190 mm
Gewicht
411.83 g
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Keine Warnung zutreffend
Merkmale
Produkttyp
Spielfigur
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
7 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
12 Jahr(e)
Bewegliche Teile
Ja
Ursprungsland
Vietnam
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
135 mm
Verpackungstiefe
105 mm
Verpackungshöhe
190 mm
Paketgewicht
411.83 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.