Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

schleich HORSE CLUB 42535 Spielzeug-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
schleich HORSE CLUB 42535 Spielzeug-Set
schleich HORSE CLUB 42535 Spielzeug-Set
schleich HORSE CLUB 42535 Spielzeug-Set
schleich HORSE CLUB 42535 Spielzeug-Set
schleich HORSE CLUB 42535 Spielzeug-Set
schleich HORSE CLUB 42535 Spielzeug-Set
schleich HORSE CLUB 42535 Spielzeug-Set
schleich HORSE CLUB 42535 Spielzeug-Set
schleich HORSE CLUB 42535 Spielzeug-Set
schleich HORSE CLUB 42535 Spielzeug-Set
schleich HORSE CLUB 42535 Spielzeug-Set
schleich HORSE CLUB 42535 Spielzeug-Set
schleich HORSE CLUB 42535 Spielzeug-Set
schleich HORSE CLUB 42535 Spielzeug-Set
schleich HORSE CLUB 42535 Spielzeug-Set
schleich HORSE CLUB 42535 Spielzeug-Set
schleich HORSE CLUB 42535 Spielzeug-Set
schleich HORSE CLUB 42535 Spielzeug-Set
schleich HORSE CLUB 42535 Spielzeug-Set
schleich HORSE CLUB 42535 Spielzeug-Set
schleich HORSE CLUB 42535 Spielzeug-Set
schleich HORSE CLUB 42535 Spielzeug-Set
schleich HORSE CLUB 42535 Spielzeug-Set
schleich HORSE CLUB 42535 Spielzeug-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE7-91394539
Hersteller:
     Schleich
Herst.-Nr.:
     42535
EAN/GTIN:
     4059433439181
Weitere Informationen:
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Training der Feinmotorik, Flora & Fauna lernen, Entwicklung der Vorstellungskraft
Sonstiges
Hersteller
Schleich
Lieferanteneigenschaften
Zielgruppe
4
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Französisch, Englisch
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Französisch, Englisch
Importland (ISO 3166-1)
Deutschland
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Zolltarifnummer (TARIC)
95030070
Merkmale
Typ
Aktion/Abenteuer
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
5 Jahr(e)
Tiertyp
Pferd
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
12 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Figur enthalten
Ja
Spielzeugfigur-Typ
Bauernhoftiere, Menschen
Anzahl der Spielzeugfiguren
3 Stück(e)
Montage erforderlich
Ja
Ursprungsland
Rumänien
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
400 mm
Verpackungstiefe
105 mm
Verpackungshöhe
345 mm
Paketgewicht
1897.3 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
220 mm
Gewicht
1897.3 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
360 mm
Höhe des Versandkartons
240 mm
Mindestbestellmenge Hauptgehäuse (außen)
2 Stück(e)
Volumen Hauptkarton
35856000 cm³
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
14059433085088
Palettentyp
800 x 1200 mm
Lagenanzahl pro Palette
6 Stück(e)
Palette GTIN (EAN/UPC)
64059433085380
Lieferumfang
Fahrzeug enthalten
Ja
Anzahl der enthaltenen Fahrzeuge
2
Mindestbestellmenge
2 Stück(e)
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Keine Warnung zutreffend
Sicherheitswarnung
Achtung! Verschluckbare Kleinteile. Erstickungsgefahr.
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,03*
€ 70,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,84*
€ 68,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.