Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3Doodler Start Plus 3D-Stift 0,77 mm Türkis, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3Doodler Start Plus 3D-Stift 0,77 mm Türkis, Gelb
3Doodler Start Plus 3D-Stift 0,77 mm Türkis, Gelb
3Doodler Start Plus 3D-Stift 0,77 mm Türkis, Gelb
3Doodler Start Plus 3D-Stift 0,77 mm Türkis, Gelb
3Doodler Start Plus 3D-Stift 0,77 mm Türkis, Gelb
3Doodler Start Plus 3D-Stift 0,77 mm Türkis, Gelb
3Doodler Start Plus 3D-Stift 0,77 mm Türkis, Gelb
3Doodler Start Plus 3D-Stift 0,77 mm Türkis, Gelb
3Doodler Start Plus 3D-Stift 0,77 mm Türkis, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-91505391
Hersteller:
     3Doodler
Herst.-Nr.:
     3DSPLUS
EAN/GTIN:
     817005023848
Suchbegriffe:
3D Drucker Stift
3D-Druckstift
3D-Stift
3d drucker stift
Was zeichnet 3Doodler Start + aus:

- Der Kunststoff aus 3Doodler Start + ist warm, aber nicht heiß. Nachdem der Einsatz herausgezogen ist, kann das Kind ihn daher sicher mit den Händen formen.
- 3Doodler Start + und die beigefügten ECO-Einsätze wurden speziell entwickelt, um für Kinder absolut sicher zu sein.
- Öko-Kartuschen für 3Doodler Start + bestehen aus sicheren, ungiftigen, BPA-freien und vollständig biologisch abbaubaren Materialien.
- Bei voller Aufladung arbeitet 3Doodler Start + 45-60 Minuten lang drahtlos. Natürlich können Sie es weiterhin verwenden, solange es an die Stromversorgung angeschlossen ist.

Die Zusammensetzung des Kits

- 3Doodler Start + Stift
- 2 Packungen (48 Stück) ECO-Patronen
- USB-Kabel
- Unterricht in polnischer Sprache mit einem Projektbuch

Technische Daten

- Druckmaterial: ECO-Patronen
- Heiztemperatur: 65 ° C.
- Länge eines einzelnen ECO-Beitrags nach dem Umschmelzen: 150 cm
- Druckgeschwindigkeit: 10 mm / s
- Arbeitszeit bei voller Ladung (drahtlos): 45-60 min.
- Maximale Leistung: 5W
- Stromversorgung: 5V (USB)
- Düsendurchmesser: 0,77 mm
- Die Länge des ECO-Beitrags: 15cm
- ECO-Kartuschendurchmesser: 2,5 mm
- Produktabmessungen: 138 x 35 x 41 mm
- Produktgewicht: 91g
- Verpackungsabmessungen: 220 x 190 x 70 mm
- Verpackungsgewicht: 463 g

Wie funktioniert 3Doodler Start?

- Stiftdüse - Der aus dem Stift austretende Kunststoff härtet nach einigen Sekunden aus und gibt Ihnen Zeit, ihn perfekt zu formen
- LEDs - Rot: Heizung der Patrone, Grün: Stift betriebsbereit, Gelb: Stift zum Laden angeschlossen
- Micro-USB-Anschluss - Ein Ort zum Anschließen der Stromversorgung
- Schaltfläche zum Auswerfen der Patrone - Klicken Sie einmal, um zu starten, und klicken Sie ein zweites Mal, um das Auswerfen der Patrone zu stoppen. Durch einen schnellen Doppelklick wird die Patrone eingefahren. Es dauert 10-15 Sekunden, bis sich die neue Patrone erwärmt hat. Danach können Sie mit dem Zeichnen in 3D beginnen
- Stiftstarttaste - Schieben Sie die Taste, um den Stift ein- oder auszuschalten. Warten Sie 1 Minute, bis sich der Stift aufgewärmt hat
- Platz zum Einsetzen der Mine - Wählen Sie eine Farbe aus und legen Sie die Mine in den Stift. Drücken Sie sie nach unten, bis Sie einen Widerstand spüren

3Doodler ist eine dieser fantastischen Ideen, die im Nachhinein so offensichtlich erscheinen, dass es kaum zu glauben ist, dass sie erst jetzt umgesetzt werden.

Die Prämisse ist einfach: Der 3Doodler Start-Stift zeichnet mit einer beheizten ECO-Patrone, mit der 3D-Objekte wie bei einem 3D-Drucker erstellt werden können, ohne dass Computermodelle erstellt werden müssen.

Der 3Doodler Start Stift ist extrem einfach zu bedienen. Um mit dem kreativen Spielen zu beginnen, geben Sie einfach die ausgewählte Farbe des ECO-Einsatzes in die Anleitung ein und nach einer Weile kann Ihr Kind mit dem Erstellen beginnen. Die einzige Einschränkung ist Ihr eigener Einfallsreichtum.
Weitere Informationen:
Design
LED-Anzeigen
Aktivität
Produktfarbe
Türkis, Gelb
Gehäusematerial
Kunststoff
Zertifizierung
3DBP: US, EU, CA, AU/NZ Toy Safety Standards; ECO-filament: RoHS (EU), LHAMA, Toxicological Risk Assessment (US)
Gewicht und Abmessungen
Breite
41 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
138 mm
Gewicht
91 g
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Paketgewicht
463 g
Leistungen
Druckmaterial
Kompostierbarer Kunststoff
Düsenbreite
0.77 mm
Drucktechnologie
Schmelzfadenherstellung (FFF)
Unterstütze Schichtstärke Glühfaden
2.5 mm
Maximale Temperatur der Extruderspitze
65 °C
Vorwärmzeit
0.5 min
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Energie
Netzteiltyp
USB
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,65*
€ 92,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,49*
€ 88,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.