Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Keystone Modul SC Simplex Buchse zu SC Simplex Buchse aqua / schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Keystone Modul SC Simplex Buchse zu SC Simplex Buchse aqua / schwarz
DeLOCK Keystone Modul SC Simplex Buchse zu SC Simplex Buchse aqua / schwarz
DeLOCK Keystone Modul SC Simplex Buchse zu SC Simplex Buchse aqua / schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-91513935
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86814
EAN/GTIN:
     4043619868148
Suchbegriffe:
LWL Netzwerkkoppler
LWL-Kupplung
Modularbuchsen
Dieses Modul von Delock kann verwendet werden, um Lichtwellenleiter Kabel zu verlängern. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage in verschiedene Halterungen, wie z. B. Keystone Patchpanel, Dosen oder Gehäuse geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
16.5 mm
Tiefe
27.4 mm
Höhe
21.9 mm
Merkmale
Bauart
Flach
Produktfarbe
Aqua-Farbe, Schwarz
Anschluss 1
SC
Anschluss 2
SC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,27*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.