Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Keystone Modul SC Simplex Buchse zu SC Simplex Buchse lindgrün / schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Keystone Modul SC Simplex Buchse zu SC Simplex Buchse lindgrün / schwarz
DeLOCK Keystone Modul SC Simplex Buchse zu SC Simplex Buchse lindgrün / schwarz
DeLOCK Keystone Modul SC Simplex Buchse zu SC Simplex Buchse lindgrün / schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-91514215
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86811
EAN/GTIN:
     4043619868117
Suchbegriffe:
LWL Netzwerkkoppler
LWL-Kupplung
Modularbuchsen
Dieses Modul von Delock kann verwendet werden, um Lichtwellenleiter Kabel zu verlängern. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage in verschiedene Halterungen, wie z. B. Keystone Patchpanel, Dosen oder Gehäuse geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
16.5 mm
Tiefe
27.4 mm
Höhe
21.9 mm
Merkmale
Bauart
Flach
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Anschluss 1
SC
Anschluss 2
SC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.