Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stefanplast Gulliver 1 Haustiertransportbox zum Fliegen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stefanplast Gulliver 1 Haustiertransportbox zum Fliegen
Stefanplast Gulliver 1 Haustiertransportbox zum Fliegen
Artikel-Nr.:
     CIDE7-91715550
Hersteller:
     Stefanplast
Herst.-Nr.:
     97286
EAN/GTIN:
     8003507972865
Suchbegriffe:
Haustiertransportbox
Haustiertransporttasche
Tiertransport-Tasche
Kleintier-Transportbox
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Fester Transportbox
Stil
Haustiertransportbox zum Fliegen
Beste Verwendung
Kleintier
Ladetyp
Frontlader
Produktfarbe
Blau, Braun
Färbung
Monochromatisch
Türmaterial
Kunststoff
Tragegriff(e)
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Verschließbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
480 mm
Höhe
310 mm
Innere Breite
290 mm
Innere Tiefe
450 mm
Innenhöhe
265 mm
Weitere Suchbegriffe: Transport-Box, Transportbox, transportbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.