Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun Scouting Cam Black1300 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun Scouting Cam Black1300 Schwarz
Braun Scouting Cam Black1300 Schwarz
Braun Scouting Cam Black1300 Schwarz
Braun Scouting Cam Black1300 Schwarz
Braun Scouting Cam Black1300 Schwarz
Braun Scouting Cam Black1300 Schwarz
Braun Scouting Cam Black1300 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-91784456
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     57667
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wildkamera
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
264 g
Nachtsicht
Tag/ Nachtmodus
Ja
Nachtsichtdistanz
20 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Energie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batterietyp
AA
Design
Produktfarbe
Schwarz
Eingebautes Mikrofon
Ja
Wasserfest
Ja
Leistungen
Megapixel (ca.)
48 MP
Sensor-Typ
CMOS
Bewegungserfassungsfunktion
Ja
Speicher
Speichermedien
Speicherkarte
Kompatible Speicherkarten
SD
Max. Speicherkartengröße
128 GB
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,37*
€ 103,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,31*
€ 103,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,67*
€ 101,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,26*
€ 101,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,77*
€ 99,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.