Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dometic CFX3 PC45 Hülle Schwarz EVA (Äthylen-Vinylazetat), Nylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dometic CFX3 PC45 Hülle Schwarz EVA (Äthylen-Vinylazetat), Nylon
Dometic CFX3 PC45 Hülle Schwarz EVA (Äthylen-Vinylazetat), Nylon
Dometic CFX3 PC45 Hülle Schwarz EVA (Äthylen-Vinylazetat), Nylon
Dometic CFX3 PC45 Hülle Schwarz EVA (Äthylen-Vinylazetat), Nylon
Dometic CFX3 PC45 Hülle Schwarz EVA (Äthylen-Vinylazetat), Nylon
Dometic CFX3 PC45 Hülle Schwarz EVA (Äthylen-Vinylazetat), Nylon
Dometic CFX3 PC45 Hülle Schwarz EVA (Äthylen-Vinylazetat), Nylon
Dometic CFX3 PC45 Hülle Schwarz EVA (Äthylen-Vinylazetat), Nylon
Artikel-Nr.:
     CIDE7-91784461
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9600028456
EAN/GTIN:
     4015704286038
Suchbegriffe:
Schutzhülle für smarte Kühlbox
SmartHome Kühlbox
Smarte Kühlbox
smarthome kühlbox
Dometic CFX3 PC45 Die CFX3 PC45 Schutzhülle für die CFX3 Kühlbox schützt unterwegs zuverlässig auch bei rauen Einsatzbedingungen. Die Konstruktion aus robustem thermogeformtem EVA-Schaum und 1200D Nylon schützt vor Schmutz, Staub und Kratzern. Sorgenfrei reisen mit der CFX3 PC45 Schutzhülle.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Hülle
Produktfarbe
Schwarz
Material
EVA (Äthylen-Vinylazetat), Nylon
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
2640 g
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungsbreite
645 mm
Verpackungshöhe
490 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,72*
€ 138,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,16*
€ 137,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,74*
€ 131,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,42*
€ 130,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,61*
€ 112,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.