| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-91793675 Herst.-Nr.: 86945 EAN/GTIN: 4043619869459 |
| |
|
| | |
| Mit dieser E2000 Simplex Kupplung von Delock können LWL Stecker einfach miteinander verbunden werden. Die Kupplung ermöglicht somit eine direkte Verbindung der Glasfaserleitung und ist zur einfachen Montage in Anschlusskasten oder Verteilern geeignet.
Schutz durch Staubabdeckung Die Kupplung ist mit einer entsprechenden Kappe versehen, um die Hülse vor Staub zu schützen und sauber zu halten. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 22 mm | | Tiefe | 41.9 mm | | Höhe | 8.9 mm | Merkmale | Bauart | Flach | | Produktfarbe | Blau | | Anschluss 1 | E-2000 | | Anschluss 2 | E-2000 | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |