Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electrolux Professional WH6-6 Plinth 100mm Grey PNC 988918474 Waschmaschinenteil & Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Electrolux Professional WH6-6 Plinth 100mm Grey PNC 988918474 Waschmaschinenteil & Zubehör
Electrolux Professional WH6-6 Plinth 100mm Grey PNC 988918474 Waschmaschinenteil & Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-91818099
Hersteller:
     Electrolux
Herst.-Nr.:
     WH6-6 PLINTH 100MM GREY PNC 988918474
EAN/GTIN:
     7350010815105
Suchbegriffe:
Sockel Waschmaschine
sockel waschmaschine
Weitere Informationen:
Merkmale
Markenkompatibilität
Electrolux
Gewicht und Abmessungen
Breite
541 mm
Tiefe
595 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
11000 g
Verpackungsbreite
600 mm
Verpackungstiefe
620 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
12000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,98*
€ 243,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,75*
€ 243,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,26*
€ 237,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,25*
€ 220,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,33*
€ 200,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.