Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Combo Touch Grau Smart Connector QWERTZ Deutsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Combo Touch Grau Smart Connector QWERTZ Deutsch
Logitech Combo Touch Grau Smart Connector QWERTZ Deutsch
Logitech Combo Touch Grau Smart Connector QWERTZ Deutsch
Logitech Combo Touch Grau Smart Connector QWERTZ Deutsch
Logitech Combo Touch Grau Smart Connector QWERTZ Deutsch
Logitech Combo Touch Grau Smart Connector QWERTZ Deutsch
Logitech Combo Touch Grau Smart Connector QWERTZ Deutsch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-91831678
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-010142
EAN/GTIN:
     5099206095229
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Logitech Combo Touch Keyboard Case für iPad Pro 11 Zoll (1., 2., 3. Generation - 2018, 2020, 2021)

Nicht nur ein Laptop, sondern viel mehr. Mit Combo Touch, der Tastatur-Hülle mit Trackpad, erleben Sie neue Grenzen der Vielfältigkeit des iPad Pro. Arbeiten und navigieren Sie mühelos durch Apps wie nie zuvor mit dem Click-Anywhere-Trackpad, dem bisher größten Trackpad von Logitech*, das mehr Platz für Multi-Touch-Gesten bietet. Die SMART CONNECTOR-Technologie sorgt für eine besonders hohe Reaktionsfähigkeit, verbindet die

Tastatur sofort und schaltet sie ein. Dank der 16-stufigen Hintergrundbeleuchtung, die sich automatisch an die Umgebung anpasst, tippen Sie wie auf dem Laptop und sehen alles, was Sie schreiben. Praktische Shortcuts für iPadOS erlauben eine einfache Steuerung der Lautstärke und mehr.

So ästhetisch, schlank und elegant wie das iPad Pro ist auch die Combo Touch, die dünnste Tastaturhülle, die wir je entworfen haben. Das gewebte Außenmaterial fühlt sich so gut an, wie es aussieht, und die Hülle ist so geformt, dass sie sich dem iPad Pro ideal anpasst - so werden die Vorder- und Rückseite sowie die Ecken vor Kratzern und Stößen geschützt. Das iPad Pro wird sicher an seinem Platz gehalten, sodass Sie sicher sein können, dass es nicht herausrutscht. So können Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren - die Arbeit.

*verglichen mit Logitech Hüllen mit Trackpad aus dem Jahr 2020


Produktdetails:
Systemanforderung: iPad Pro 11 Zoll (1., 2., 3. Generation - 2018, 2020, 2021)
3. Generation - Modelle: A2377, A2459, A2301, A2460
2. Generation - Modelle: A2228, A2068, A2230, A2231
1. Generation - Modelle: A1980, A2013, A1934, A1979

Kompatible Geräte: iPadOS 13,4 oder höher
Maße: 25,2 x 18,93 x 1,69 cm
Gewicht: 574 g
4 Modi: Tippen, Anschauen, Zeichnen, Lesen
Blickwinkel: 10 - 60 Grad
Weitere Informationen:
Leistungen
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPad Pro 11" (4th gen) (A2759, A2435, A2761, A2762) , iPad Pro 11-inch (3rd gen) (A2377, A2459, A2301, A2460),iPad Pro 11" (2nd gen) (A2228, A2068, A2230, A2231)
Produktfarbe
Grau
Abdeckung
Ja
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Name der Farbe
Oxford Grey
Maximale Bildschirmgröße
11 "
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
Ja
Winkeleinstellung (mind.)
10 °
Winkeleinstellung (max.)
60 °
Stifthalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
252 mm
Tiefe
16.9 mm
Höhe
189.3 mm
Gewicht
574 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Andocken
Geräteschnittstelle
Smart Connector
Technische Details
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
28 mm
Verpackungstiefe
208.5 mm
Verpackungshöhe
261 mm
Paketgewicht
800 g
Energie
Energiequelle
Dock
Sonstige Funktionen
Tastatur Batterietyp
AA
Tastatur Formfaktor
Mini
Tastatur
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Eingabegerät
Trackpad
Kurzbefehle
Ja
Tastenabstand
18 mm
Schlüsselfahrtstrecke
1 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Breite des Versandkartons
224.5 mm
Höhe des Versandkartons
290 mm
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iPadOS
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,61*
€ 174,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,50*
€ 168,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,28*
€ 152,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,06*
€ 150,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,25*
€ 143,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LA00Q0-B01170
ab € 175,50*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B0B370
ab € 267,11*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B01370
ab € 138,09*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B09370
ab € 145,22*
Ähnlich
Asus
90LM04P1-B03370
ab € 229,86*
Ähnlich
Asus
90LM03I1-B01370
ab € 280,85*
Ähnlich
Asus
90LM06D2-B02170
ab € 130,29*
Ähnlich
Asus
90LJ00F0-B00270
ab € 815,30*
Ähnlich
Asus
90LM0900-B01M70
ab € 610,03*
Ähnlich
Asus
90LM08Z0-B01M70
ab € 630,46*
Ähnlich
Asus
90LM0631-B01170
ab € 164,35*
Ähnlich
Asus
90LM063V-B01170
ab € 349,13*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B02370
ab € 143,16*
Ähnlich
Asus
90LM06E0-B01170
ab € 327,56*
Ähnlich
Asus
90LM03H0-B01K70
ab € 2.675,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.