Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric KSB100SE4 Kabelkanal-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric KSB100SE4 Kabelkanal-Zubehör
Schneider Electric KSB100SE4 Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-91979527
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KSB100SE4
EAN/GTIN:
     3606480005831
Suchbegriffe:
Abgangskasten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
444 mm
Breite
128 mm
Höhe
220 mm
Gewicht
5000 g
Verpackungstiefe
240 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
455 mm
Verpackungshöhe
190 mm
Paketgewicht
3593 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 150,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,69*
€ 207,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,71*
€ 205,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,47*
€ 199,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,86*
€ 196,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,64*
€ 179,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.