Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40123631 Herst.-Nr.: ZBPA EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 2 g | | Paketgewicht | 2 g | | Verpackungstiefe | 30 mm | | Verpackungsbreite | 30 mm | | Verpackungshöhe | 14 mm | Merkmale | Produktfarbe | Transparent |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 1,03* | € 1,38* | | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 1,04* | € 1,39* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,97* | € 1,40* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,00* | € 1,43* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,99* | € 1,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|