| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-92006457 Herst.-Nr.: PT441 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Tonermodule von Peach garantieren langfristig einwandfreie Ausdrucke ohne Qualitätsverlust. Es handelt sich um wiederaufbereitete Produkte, wobei alle Verschleissteile vollständig ausgetauscht werden. Qualität die Sie spüren! Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | ![](/p.gif) | Druckfarben | Schwarz | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Samsung | ![](/p.gif) | Versorgungstyp | Einzelpackung | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Samsung Xpress M 2020 Samsung Xpress M 2020 W Samsung Xpress M 2021 Samsung Xpress M 2021 W Samsung Xpress M 2022 Samsung Xpress M 2022 W Samsung Xpress M 2026 Samsung Xpress M 2026 W. Samsung Xpress M 2070 Samsung Xpress M 2070 F Samsung Xpress M 2070 FW Samsung Xpress M 2070 W Samsung Xpress M 2070 Series Samsung Xpress M 2071 FH Samsung Xpress M 2071 FW Samsung Xpress M 2071 HW Samsung Xpress M 2071 W. Samsung Xpress M 2071 Series Samsung Xpress M 2078 Samsung Xpress M 2078 F Samsung Xpress M 2078 FW Samsung Xpress M 2078 W Samsung Xpress M 2078 Series Samsung Xpress SLM 2000 Series Samsung Xpress SLM 2022 Samsung Xpress SLM 2022 W | ![](/p.gif) | Schwarztoner Seitenleistung | 1000 Seiten | ![](/p.gif) | Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen | 1 | ![](/p.gif) | Tintenpatronenkapazität | Standardertrag |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, peach toner schwarz, lasertoner, lasertoner schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |