Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Easy Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Easy Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC Easy Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC Easy Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC Easy Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-92006727
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ER6200
EAN/GTIN:
     731304433255
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1050 mm
Verpackungstiefe
650 mm
Verpackungshöhe
2120 mm
Paketgewicht
82000 g
Merkmale
Rack-Kapazität
42U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
1199.75 kg
Höchstgewichtskapazität (rollend)
599.65 kg
Produktfarbe
Schwarz
Rahmentyp
offen
Vordertürenkonstruktion
Doppelt perforiert
Sperrschloss
Ja
Vordertür-Schlüsselverriegelung
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Lenkrollen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
600 mm
Tiefe
1000 mm
Höhe
1991 mm
Gewicht
76400 g
Montagetiefe (min.)
191 mm
Montagetiefe (max.)
838 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85381000
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank apc, 19 zoll gestellrahmen, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 876,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 965,07*
€ 1.148,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 961,93*
€ 1.144,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 936,91*
€ 1.114,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 913,74*
€ 1.087,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 876,54*
€ 1.043,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
ER7SIDE4210
ab € 116,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.