Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanwha SBO-147B Überwachungskamerazubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanwha SBO-147B Überwachungskamerazubehör
Hanwha SBO-147B Überwachungskamerazubehör
Hanwha SBO-147B Überwachungskamerazubehör
Hanwha SBO-147B Überwachungskamerazubehör
Hanwha SBO-147B Überwachungskamerazubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-92017911
Hersteller:
     Hanwha
Herst.-Nr.:
     SBO-147B
EAN/GTIN:
     8801089196569
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
147.5 mm
Höhe
73.3 mm
Gewicht
980 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Hanwha
Kompatibilität
QNO-6082R
Gehäusematerial
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: ip-kamera
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.